{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Mute | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Norm | DIN 8024 | |
Nihanje | z dušenjem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25X SCLCR/L09 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 155 mm | |
Celotna dolžina L | 222 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 50 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260044 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263622970 | |
Številka proizvajalca | 260044 25/09 |