Držalo za zunanje struženje 16/09 mm

Št. art.: 260001 16/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 9 mm
    Vrsta uporabe levi
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SCSCR/L 1616H09
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
    Funkcijska širina L4 20 mm
    Dolžina glave L1 20 mm
    Celotna dolžina L 101 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
    Podložna ploščica 269005 1
    Vijak za podložno ploščico 269013 2
    Nastavitveni kot κ 45 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260001 16/09
    EAN/GTIN 4045197929259
    Številka proizvajalca 260001 16/09

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico