{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SCSCR/L 2525M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 20 | |
Podložna ploščica | 269005 6 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 5 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260001 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197929303 | |
Številka proizvajalca | 260001 25/12 |