Garnitura držal za struženje 25 mm

Št. art.: 265111 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
ISO-oznaka držala SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Nadomestni del 269981 5
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265111 25
EAN/GTIN 4045197941961
Številka proizvajalca 265111 25

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico