{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-oznaka držala | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Rezervni del | 269981 4 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 265111 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941947 | |
Številka proizvajalca | 265111 16 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |