Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/06mm

Št. art.: 260001 10/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 10 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCSCR/L 1010E06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 12 mm
Celotna dolžina L 70 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260001 10/06
EAN/GTIN 4045197929235
Številka proizvajalca 260001 10/06

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/06mm

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/06mm

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Celotna dolžina L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Dolžina glave L1 12 mm 10 mm 7 mm 13 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. VC.. 0702.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Vrsta uporabe levi levi levi levi levi levo
Funkcijska širina L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico