{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SVLCR/L 1010E07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261307 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948359 | |
Številka proizvajalca | 261307 10/07 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zunanje struženje 10/07 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje |
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Dolžina glave L1 | 15 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Vrsta uporabe | levi | levi | levi | levi | levi | levo |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |