Vijak kolenske ročice 4

Št. art.: 259018 4
Popust
8,25 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon SW2,5
Navoj M6
Dolžina L 16,65 mm
Zatezni moment 2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259018 4
EAN/GTIN 4062406349486
Številka proizvajalca 259018 4

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijak kolenske ročice  4

Vijak kolenske ročice 4

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
8,25 €
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogon SW2,5 T15 SW5
Zatezni moment 2 Nm 5 Nm 5 Nm
Navoj M6 M6 M6
Dolžina L 16,65 mm 25 mm 20 mm
Vrsta izdelka Vijak Vijak Vijak

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico