Vijak kolenske ročice 14

Št. art.: 259018 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon SW3
Navoj M8×1
Dolžina L 19 mm
Zatezni moment 3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259018 14
EAN/GTIN 4062406808921
Številka proizvajalca 259018 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico