Vijak kolenske ročice, Tip: 13

Št. art.: 259018 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon SW4
Navoj M10×1
Dolžina L 27 mm
Zatezni moment 4 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259018 13
EAN/GTIN 4062406246259
Številka proizvajalca 259018 13

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico