{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW4 | |
Navoj | M10×1 | |
Dolžina L | 27,2 mm | |
Zatezni moment | 3,5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259018 1 | |
EAN/GTIN | 4062406246037 | |
Številka proizvajalca | 259018 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vijak kolenske ročice 1
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
16,05 €
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW4 | TX15 | SW3,5 | TX25 | TX10 | |
Zatezni moment | 3,5 | 5 | 8,5 | 1,7 | ||
Navoj | M10×1 | M4 × 0,7 | M5×0,5 | M7×0,75 | 5 UNC | |
Dolžina L | 27,2 | 12 | 9,4 | 18 | 7,3 | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |