{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW5 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 20 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 279816 4 | |
EAN/GTIN | 4062406571566 | |
Številka proizvajalca | 279816 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni vijak 4
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW5 | SW4 | T15 | SW2,5 | T15 |
Zatezni moment | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Navoj | M6 | M4 | M4,5 | M6 | M6 |
Dolžina L | 20 | 8 | 12 | 16,65 | 25 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |