{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW5 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 14 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 279816 6 | |
EAN/GTIN | 4062406571580 | |
Številka proizvajalca | 279816 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni vijak 6
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
16,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
553 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
8,90 €
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW5 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 |
Zatezni moment | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Navoj | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Dolžina L | 14 | 17,3 | 17 | 14 | 21 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |