TNMG 160408 PDL010

Št. art.: 251583 PDL010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,49 € / kos
  • od 10 kos
    22,91 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160408
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst PDL010
    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov AH
    Globina reza ap 1 mm - 3,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 200 m/min - 600 m/min
    Prevleka prevlečeni
    Število zamenljivih ploščic/rezil 6
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251583 PDL010
    EAN/GTIN 4960664848645

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico