Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm

Št. art.: 251406 20/16
Popust
103,50 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MTJNR/L 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica TN.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 31 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov 259023 2
Podložna ploščica 259031 32
Vpenjalna spona 259038 14
Zatič 259049 6
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251406 20/16
EAN/GTIN 4045197650894
Številka proizvajalca 251406 20/16