{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA315 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | KG | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 350 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251583 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664799732 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Zvrst: CA315
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Zvrst | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |