{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KW10 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251583 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664220861 | |
Številka proizvajalca | TWE04429 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Zvrst: KW10
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
12,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi
10,70 €
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Zvrst | KW10 | HU7305 | HU7305-1 |
Glavna uporaba | N | N | N |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min |