{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HU7305 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AM | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 400 m/min - 600 m/min | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251544 HU7305 | |
EAN/GTIN | 4045197927729 | |
Številka proizvajalca | 251544 HU7305 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Zvrst: HU7305
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi
12,84 €
2,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGG 160408 | TNMG 160408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | fina obdelava |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Zvrst | HU7305 | HU7305-1 |
Lomilec odrezkov | AM | AM1 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,6 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v |