{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251544 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820068 | |
Številka proizvajalca | 251544 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.015 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.226 kosov na zalogi
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Zvrst | HB7120-1 | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | VM | MM | VM | MM | VM |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,08 mm/v - 0,4 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |