{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBX130 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 1 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251603 HBX130 | |
EAN/GTIN | 4045197664914 | |
Številka proizvajalca | 251603 HBX130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX130
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
78,40 €
|
po ponudbi
Na zalogi
1.095 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
939 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Zvrst | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |