{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBX020 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251603 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197664891 | |
Številka proizvajalca | 251603 HBX020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160408 Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX020
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
78,40 €
|
po ponudbi
Na zalogi
1.068 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.412 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Zvrst | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Lomilec odrezkov | PM | SM | WSM | PM |
Glavna uporaba | P | P | P | P |