{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PS | |
Globina reza ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251583 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699209 | |
Številka proizvajalca | TAA06256 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
10,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
660 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Globina reza ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Lomilec odrezkov | PS | SM |
Glavna uporaba | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |