TNMG 160404 CA510

Št. art.: 251582 CA510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA510
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov PS
Globina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 450 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251582 CA510
EAN/GTIN 4960664699193
Številka proizvajalca TAA06255

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.