Na voljo je alternativni izdelek:

TNMG 160404 CA4515

Št. art.: 251582 CA4515
Popust
12,42 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,56 € 12,42 € / kos
  • od 10 kos
    3,80 € 10,35 € / kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160404
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst CA4515
    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba K
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov STD
    Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,7 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 360 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 6
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251582 CA4515
    EAN/GTIN 4960664600304
    Številka proizvajalca TJH06100

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico