{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR005S | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MU | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 90 m/min | |
Prevleka | Megacoat Hard | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251582 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836741 | |
Številka proizvajalca | TLH06285 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Zvrst: PR005S
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
10,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
10,35 €
2,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | kontinuirano |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 1 mm - 4 mm |