{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PDL010 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min - 600 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251582 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848638 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Zvrst: PDL010
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
24,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | N | N |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |