Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje, kratko 20/15 mm

Št. art.: 250605 20/15
Popust
201,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PDJNR/L 2020H15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 41 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 13
Kolenska ročica 259015 5
Vijak kolenske ročice 259018 5
Vzmet 259046 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250605 20/15
EAN/GTIN 4045197562821
Številka proizvajalca 250605 20/15

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.