Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje, kratko 20/11 mm

Št. art.: 250605 20/11
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PDJNR/L 2020X11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 33 mm
Celotna dolžina L 92 mm
Podložna ploščica 259031 12
Kolenska ročica 259015 4
Vijak kolenske ročice 259018 4
Vzmet 259046 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250605 20/11
EAN/GTIN 4045197650320
Številka proizvajalca 250605 20/11

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico