DNMG 150608, Zvrst: HB7020

Št. art.: 250862 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,28 € / kos
  • od 10 kos
    14,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
784 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150608
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SG
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250862 HB7020
EAN/GTIN 4045197711274
Številka proizvajalca 250862 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DNMG 150608, Zvrst: HB7020

DNMG 150608, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
784 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
539 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
892 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4
Prevleka TiCN TiCN TiCN
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Rezalni material Karbidna trdina Karbidna trdina HM HM HM
Lomilec odrezkov SG VG GG PR MR
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,32 mm/v - 0,8 mm/v 0,2 mm/v - 0,6 mm/v 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Glavna uporaba P M K P M

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico