Kolenska ročica, Tip: 5

Št. art.: 259015 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina h 14,5 mm
Širina b 16 mm
Vrsta izdelka Kolenska ročica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259015 5
EAN/GTIN 4062406349271
Številka proizvajalca 259015 5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico