Kolenska ročica 7

Št. art.: 259015 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina h 11,3 mm
    Širina b 12,3 mm
    Vrsta izdelka Kolenska ročica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 259015 7
    EAN/GTIN 4062406245894
    Številka proizvajalca 259015 7

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico