{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | TopCut | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
za ⌀ skoznje izvrtine | 26,21 mm - 32,2 mm | |
za ⌀ zaprte izvrtine | 30,21 mm - 40,2 mm | |
Celotna dolžina L | 202 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 144 mm | |
⌀ držala DS h6 | 25 mm | |
priporočeni zatezni moment | 25 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 239745 24 | |
EAN/GTIN | 4062406115777 | |
Številka proizvajalca | 239745 24 |