Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo 24,5 mm

Št. art.: 236630 24,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Trigon®
    Nazivni ⌀ D 24,5
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
    z notranjim hlajenjem da
    Uporabna dolžina L1 75 mm
    Prevesna dolžina LA 99 mm
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Dolžina držala Ls 56 mm
    maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 25,5 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,5 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304 18-...
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236630 24,5
    EAN/GTIN 4047109100251
    Številka proizvajalca V44 72452

    Opis

    Izvedba:

    • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.
    • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
    • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
    • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
    • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
    • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.

    Uporaba:

    Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

    Obseg dobave:

    Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Opomba:

    • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
    • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico