Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 18-030

Št. art.: 236930 18-030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,96 € / kos
  • od 10 kos
    13,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304
Oznaka 18-030
Zvrst BK8425
Tip ST900
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236930 18-030
EAN/GTIN 4047109179271
Številka proizvajalca W29 18030.048425

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!