{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 34,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 105 mm | |
Prevesna dolžina LA | 131 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110408 38-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236615 34,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277090 | |
Številka proizvajalca | U43 33450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 34,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
587,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Nazivni ⌀ D | 34,5 | 34,5 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |