Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 19,1 mm

Št. art.: 236615 19,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 19,1
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 60 mm
    Prevesna dolžina LA 78 mm
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Dolžina držala Ls 56 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 060206 18-...
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236615 19,1
    EAN/GTIN 4047109286764
    Številka proizvajalca U43 11910

    Opis

    Izvedba:

    • Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
    • Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
    • Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
    • Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do vmax= 0,25 mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.

    Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,2

    Uporaba:

    • Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.

    Z obračalnimi ploščicami art. 236605236610.

    Obseg dobave:

    Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Opomba:

    Izvedba 2 × D in 3 × D z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.
    Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico