Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 36 mm

Št. art.: 236615 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 36
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 108 mm
    Prevesna dolžina LA 134 mm
    ⌀ držala Ds 40 mm
    Dolžina držala Ls 68 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110408 38-...
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236615 36
    EAN/GTIN 4047109277069
    Številka proizvajalca U43 33600

    Opis

    Izvedba:

    • Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
    • Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
    • Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
    • Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do vmax= 0,25 mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.

    Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,2

    Uporaba:

    • Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.

    Z obračalnimi ploščicami art. 236605236610.

    Obseg dobave:

    Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Opomba:

    Izvedba 2 × D in 3 × D z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.
    Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 36 mm

    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 36 mm

    po ponudbi
    Dobavljivo v 2-3 tednih
    0 kosov na zalogi
    578,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    9 kosov na zalogi
    480,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    13 kosov na zalogi
    393,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    z notranjim hlajenjem da da da
    Nazivni ⌀ D 36 36 36
    ⌀ držala Ds 40 40 40
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
    Uporabna dolžina L1 108 108 112
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice
    Prevesna dolžina LA 134 134 142

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico