Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 38-010

Št. art.: 236607 38-010
Popust
21,64 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,40 € 21,64 € / kos
  • od 10 kos
    12,00 € 18,03 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110408-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 38-010
Zvrst BK6115
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236607 38-010
EAN/GTIN 4047109198173
Številka proizvajalca W80 38010.086115
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

GG(G)
K
120
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!