Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 12-010

Št. art.: 236607 12-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,68 € / kos
  • od 10 kos
    16,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 050204-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 12-010
Zvrst BK6115
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236607 12-010
EAN/GTIN 4047109187627
Številka proizvajalca W80 12010.046115

Tabela aplikacije

GG(G)
K
120
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!