{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 41,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 168 mm | |
Prevesna dolžina LA | 212 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236603 41,5 | |
EAN/GTIN | 4047109203174 | |
Številka proizvajalca | U44 64150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 41,5mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
807,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
643,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Nazivni ⌀ D | 41,5 | 41,5 |
Držalo | ABS | ISO 9766 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Serija | KUB Pentron® | Vrtalnik |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 212 mm | 197 mm |