{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 25,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 104 mm | |
Za colski ⌀ | 1 col | |
Prevesna dolžina LA | 137 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080308 24-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236603 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181700 | |
Številka proizvajalca | U44 52550 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
650,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 25,5 | 25,5 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 104 mm | 104 mm |
Za colski ⌀ | 1 col | 1 col |
Prevesna dolžina LA | 137 mm | 125 mm |