{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 34,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 140 mm | |
Prevesna dolžina LA | 181 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110408 38-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236603 34,5 | |
EAN/GTIN | 4047109201187 | |
Številka proizvajalca | U44 63450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 34,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
785,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
576,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Uporabna dolžina L1 | 140 | 140 |
Prevesna dolžina LA | 181 | 166 |