{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 68 mm | |
Prevesna dolžina LA | 99 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 050204 12-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236603 17 | |
EAN/GTIN | 4047109194281 | |
Številka proizvajalca | U44 51700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 17 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
597,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Držalo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 68 | 68 | 68 | 71 |
Prevesna dolžina LA | 99 | 92 | 85 | 87 |