{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 64 mm | |
Prevesna dolžina LA | 94 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236603 16 | |
EAN/GTIN | 4047109205703 | |
Številka proizvajalca | U44 51600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
582,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
438,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
542,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nazivni ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Držalo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Uporabna dolžina L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm | 80 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 94 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm | 110 mm |