{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 38 mm | |
Prevesna dolžina LA | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 118 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235500 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109047150 | |
Številka proizvajalca | U10 11850 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 18,5 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
191,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
287,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 | 56 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Serie | KUB Quatron® | Vrtalnik | HOLEX Pro |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |