{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 24,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 50 mm | |
Prevesna dolžina LA | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 134 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235500 24,5 | |
EAN/GTIN | 4047109047259 | |
Številka proizvajalca | U10 22450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 24,5 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;poševno navrtanje ;Prečno vrtanje ;centrirno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ držala Ds | 32 | 25 | 32 | 32 |
Dolžina držala Ls | 60 | 56 | 60 | 60 |
Uporabna dolžina L1 | 50 | 50 | 24,5 | 51 |