{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 33 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 135 mm | |
Prevesna dolžina LA | 163 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,35 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 223 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 33 | |
EAN/GTIN | 4062406253646 | |
Številka proizvajalca | 235010 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 33 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
410,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
570,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ D | 33 | 33 |
⌀ držala Ds | 32 | 40 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Serija | HOLEX Pro | Vrtalnik |
Prevesna dolžina LA | 163 | 157 |