{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 23 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 95 mm | |
Prevesna dolžina LA | 116 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 172 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 23 | |
EAN/GTIN | 4062406253516 | |
Številka proizvajalca | 235010 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4×D, ⌀ DC: 23mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
586,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Uporabna dolžina L1 | 95 mm | 92 mm | 92 mm | 115 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 116 mm | 116 mm | 112 mm | 147 mm |