{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 15 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 143 mm | |
Za colski ⌀ | 1 3/8 col | |
Prevesna dolžina LA | 171 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,35 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 231 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 35 | |
EAN/GTIN | 4062406253660 | |
Številka proizvajalca | 235010 35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4×D, ⌀ DC: 35mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
439,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
611,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
733,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nazivni ⌀ D | 15 | 35 | 35 | 35 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |