{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 38 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 156 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/2 col | |
Prevesna dolžina LA | 187 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,35 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 257 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253691 | |
Številka proizvajalca | 235010 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4×D, ⌀ DC: 38mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
461,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
643,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Nazivni ⌀ D | 38 | 38 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Prevesna dolžina LA | 187 mm | 179 mm |